항목 | 머플러 |
필터 등급 | 0.9 마이크론 |
맞다 | 1 / 8 및 1 / 4 |
형 | 배수관에 1/4 "미끄러짐 |
사용을 위해 | 배기 포트 |
길이 | 2.75 " |
자재 | 알루미늄 및 폴리 프로필렌 |
최대. 흐름 | CFM 160 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160 F |
타입 | 교체 요소 |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.