항목 | 비 코드 에어 탱크 |
마감재 | 그린 메탈릭 |
높이 | 8" |
HP | 1 |
길이 | 16 " |
자재 | 강철 |
포트 | 3 |
탱크 용량 | 5 갤런 |
탱크 Dia. | 16 입력 |
탱크 타입 | 팬케이크 |
UPC | 190735611098 |
폭 | 16 " |
사용 압력 | 125 PSI |
선박 중량 (kg) | 12.17 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2TWC1 | 8.75 " | 25.25 " | 8.25 " | ₩ 400,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.