항목 | 압력 와셔 호스 |
색상 | 검정 |
건설 | 섬유 브레이드 |
피팅 크기 | M22 암 x M22 암 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 25ft. |
직경 외부 호스. | 0.51 " |
최대. 압력 | 2600의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
겉감 | PVC |
안전 요소 | 4:1 |
UPC | 190735605790 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
22KD97 | 1/4 "(F) NPT x M22 암 | ₩ 36,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.