항목 | 그리퍼 |
본체 재질 | 알류미늄 |
폐쇄 폭 | 18.5mm |
손가락 재질 | 탄소강 |
높이 | 30mm |
길이 | 43.5mm |
맥스. 동작 주파수 | 120 cpm |
최대 압력 | 87 PSI |
개방 폭 | 23.5mm |
작동 온도 범위 | -10에서 60 C까지 |
포트 크기 | M3 X 0.5 |
타입 | 세 손가락, 평행, 긴 스트로크 |
폭 | 30mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | JP |
모델 | 높이 | 길이 | 포트 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19D986 | 30mm | 35mm | M3 X 0.5 | 3 개 손가락, 평행 | 30mm | ₩ 646,257 | |
19D987 | 52mm | 44mm | M5 X 0.8 | 3 개 손가락, 평행 | 52mm | ₩ 807,905 | |
19D988 | 70mm | 55mm | M5 X 0.8 | 3 개 손가락, 평행 | 70mm | ₩ 917,787 | |
19D989 | 106mm | 82mm | 1/8RC | 3 개 손가락, 평행 | 106mm | ₩ 1,389,640 | |
19D991 | 52mm | 58mm | M5 X 0.8 | 세 손가락, 평행, 긴 스트로크 | 52mm | ₩ 821,940 | |
19D992 | 70mm | 77.5mm | M5 X 0.8 | 세 손가락, 평행, 긴 스트로크 | 70mm | ₩ 932,942 | |
19D993 | 106mm | 116mm | 1/8RC | 세 손가락, 평행, 긴 스트로크 | 106mm | ₩ 1,468,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.