항목 | 필터 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 스타일 | 각도 |
연결 유형 | MNPT x MNPT |
드레인 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
손잡이 재질 | ABS |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 725psi WOG |
전체 높이 | 1" |
전체 길이 | 3.5 " |
전체 폭 | 2.5 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
압력 등급 | 725psi WOG |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | NBR |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | -30도 ~ 100도 F |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | IE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.