항목 | 에어 디스크 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 1.83 |
CFM @ 완전 부하 | 13.2 |
Duty | 산업(공업) |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 16,500 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 4.875 " |
패드 페이스 유형 | 후크 |
패드 크기 | 2" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | M10X1.5 |
조절판 | 지레 |
UPC | 190735601143 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.