SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS 밀폐형 스피커 흰색 6 1/2인치 - 2개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 스피커 |
인클로저 색상 | 백 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 65Hz ~ 20,000Hz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 100 |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 폭 | 9.5 " |
감도 | 90 dB |
트위터 Dia. (에.) | 1/2 |
타입 | 양방향 밀폐 |
와트 (RMS) | 35 |
무게 | 8 파운드 |
우퍼 구성 | 폴리 프로필렌 |
우퍼 Dia. (에.) | 6-1/2 |
선박 중량 (kg) | 4.03 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.