SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB 펜던트 마운트 스피커 실내
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜던트 마운트 스피커 |
인클로저 색상 | 검정 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 95Hz ~ 20,000Hz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 60 |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 8.25 " |
전원 탭 @ 75V | 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W |
감도 | 92 +/- 2dB |
변압기 설정 | 70 / 25V |
트위터 Dia. (에.) | 1/2 |
타입 | 옥내의 |
와트 (RMS) | 30 |
무게 | 5 파운드 |
우퍼 구성 | 폴리 프로필렌 |
우퍼 Dia. (에.) | 5 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 40.89 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.