항목 | 증폭기 |
높이 | 16.875 " |
입력 | XLR 마이크 5 개, 보조 3 개, 전화 호출 1 개, 24V 비상 백업 전원 |
길이 | 11.625 " |
자재 | 금속 / 플라스틱 |
산출 | 25 / 70V |
출력 와트 | 260 |
타입 | 7 개 구역 제어 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.26 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8518500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 산출 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL200M | 16.5 " | 8 2 / 3 " | 금속 | 160W | 다중 구역 / 다중 소스 | 21.88 " | ₩ 1,917,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.