플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEC F1555018 디스크 스프링 강철 내경 1인치 Pk 10 | AF7WTF 22RK31

SPEC F1555018 디스크 스프링 스틸 내경 1 인치 Pk 10

재고 있음 있음
항목: AF7WTF 모델 : F1555018크로스 참조: 22RK31

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 68,985 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디스크 스프링
하중에서의 처짐0.063 "
마감재 평원
편향에서 하중 (Lbs.)35
자재탄소강
맥스. 외부 Dia.1.575 "
최소 내부 Dia.1"
전체 높이0.125 "
두께0.018 "
타입손가락

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7318210090

제품 변형

프로덕트모델맥스. 외부 Dia.하중에서의 처짐마감재 최소 내부 Dia.전체 높이두께타입구멍 크기패키지 수량가격
사양 B2437250 디스크 스프링 1.188 크롬 Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "평원1.188 "0.278 "0.25 "접시형 스프링 와셔2.4371₩ 254,450
SPEC B3250250 디스크 스프링 1.563 크롬 Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "평원1.563 "0.305 "0.25 "접시형 스프링 와셔3.251₩ 181,422
사양 B3875250 디스크 스프링 1.407 크롬 Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "평원1.407 "0.312 "0.25 "접시형 스프링 와셔3.8751₩ 314,335
사양 B4500250 디스크 스프링 2.313 크롬 Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "평원2.313 "0.36 "0.25 "접시형 스프링 와셔4.51₩ 374,412
사양 B4750437 디스크 스프링 1.688 크롬 Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "평원1.688 "0.497 "0.437 "접시형 스프링 와셔4.751₩ 310,362
사양 B5250394 디스크 스프링 2.563 크롬 Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "평원2.563 "0.51 "0.394 "접시형 스프링 와셔5.251₩ 375,165
SPEC BD112-600 디스크 스프링 크롬 내경 2.244인치 Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mm인산염2.244 "8.5mm6mm메트릭 디스크 스프링-1₩ 318,325

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEC F1555018 디스크 스프링 스틸 내경 1 인치 Pk 10
₩ 68,985 /단위