그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 4530N |
하중에서의 처짐 | 1.2mm |
마감재 | 인산염 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 2694N |
자재 | 크롬 |
맥스. 외부 Dia. | 1.969 " |
최소 내부 Dia. | 1" |
전체 높이 | 3.1mm |
두께 | 1.5mm |
타입 | 메트릭 디스크 스프링 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 하중에서의 처짐 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD063-350 | 1.05mm | 15774N | 2.48 " | 1.22 " | 4.9mm | 3.5mm | ₩ 142,275 | |
BD070-200-0255 | 1.87mm | 4756N | 2.756 " | 1.004 " | 4.5mm | 2mm | ₩ 107,642 | |
BD070-250-0305 | 1.8mm | 8606N | 2.756 " | 1.201 " | 4.9mm | 2.5mm | ₩ 103,600 | |
BD070-300 | 1.58mm | 13171N | 2.756 " | 1.398 " | 5.1mm | 3mm | ₩ 108,447 | |
BD070-300-0305 | 1.58mm | 12246N | 2.756 " | 1.201 " | 5.1mm | 3mm | ₩ 108,447 | |
BD070-400 | 1.35mm | 25143N | 2.756 " | 1.398 " | 5.8mm | 4mm | ₩ 135,817 | |
BD020-125 | 0.37mm | 2654N | 0.787 " | 0.402 " | 1.75mm | 1.25mm | ₩ 54,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.