그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 1503N |
하중에서의 처짐 | 0.56mm |
마감재 | 인산염 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 803N |
자재 | 탄소강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.906 " |
최소 내부 Dia. | 0.323 " |
전체 높이 | 1.55mm |
두께 | 0.8 mm |
타입 | 메트릭 디스크 스프링 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 타입 | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55mm | 0.3mm | ₩ 37,485 | |
BD008-030-0032 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 116N | 0.315 " | 0.126 " | 0.55mm | 0.3mm | ₩ 37,747 | |
BD008-040 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.15mm | 인산염 | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 48,142 | |
BD008-040-0032 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.15mm | 인산염 | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 36,435 | |
BD006-030 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.11mm | 인산염 | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45mm | 0.3mm | ₩ 36,435 | |
BD008-020 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45mm | 0.2mm | ₩ 45,552 | |
BD008-020-0032 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.15mm | 인산염 | 29N | 0.315 " | 0.126 " | 0.4mm | 0.2mm | ₩ 36,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.