그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 5648 |
하중에서의 처짐 | 0.039 " |
마감재 | 평원 |
구멍 크기 | 2.375 |
로드 크기 | 0.813 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 4051 |
자재 | 크롬 |
맥스. 외부 Dia. | 2.375 " |
최소 내부 Dia. | 0.813 " |
전체 높이 | 0.205 " |
두께 | 0.156 " |
타입 | 접시형 스프링 와셔 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 두께 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2250156 | 0.156 " | 0.037 " | 2.25 | 0.813 | 4257 | 2.25 " | 0.813 " | 0.202 " | ₩ 169,032 | |
B27501320 | 0.132 " | 0.051 " | 2.75 | 1.407 | 2752 | 2.75 " | 1.407 " | 0.196 " | ₩ 147,385 | |
B2750187 | 0.19 " | 0.038 " | 2.75 | 0.938 | 5082 | 2.75 " | 0.938 " | 0.235 " | ₩ 250,180 | |
B2750219 | 0.219 " | 0.029 " | 2.75 | 1.532 | 7319 | 2.75 " | 1.532 " | 0.255 " | ₩ 213,237 | |
B30001430 | 0.143 " | 0.056 " | 3 | 1.532 | 3216 | 3" | 1.532 " | 0.213 " | ₩ 143,080 | |
B3500219 | 0.219 " | 0.05 " | 3.5 | 1.063 | 6463 | 3.5 " | 1.063 " | 0.281 " | ₩ 159,162 | |
B3500312 | 0.312 " | 0.027 " | 3.5 | 0.813 | 9987 | 3.5 " | 0.813 " | 0.346 " | ₩ 232,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.