플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEC B1500095 디스크 스프링 0.53125 강철 벨빌 Pk10 | AF7VXA 22RE89

SPEC B1500095 디스크 스프링 0.53125 스틸 Belleville Pk10

재고 있음 있음
항목: AF7VXA 모델 : B1500095크로스 참조: 22RE89

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 52,937 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디스크 스프링
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.)1966
하중에서의 처짐0.024 "
마감재 평원
구멍 크기1.5
로드 크기0.53125
편향에서 하중 (Lbs.)1422
자재탄소강
맥스. 외부 Dia.1.5 "
최소 내부 Dia.0.532 "
전체 높이0.125 "
두께0.095 "
타입접시형 스프링 와셔

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)4.06
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드7318210090

제품 변형

프로덕트모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
SPEC B0187007 디스크 스프링 0.093 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "₩ 42,945
SPEC B0187010 디스크 스프링 0.093 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "₩ 43,732
SPEC B0250009 디스크 스프링 0.125 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "₩ 53,672
SPEC B0250013 디스크 스프링 0.125 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "₩ 55,142
SPEC B0281010 디스크 스프링 0.138 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "₩ 53,672
SPEC B0281013 디스크 스프링 0.138 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "₩ 53,672
SPEC B0281015 디스크 스프링 0.138 스틸 Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "₩ 53,672

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEC B1500095 디스크 스프링 0.53125 스틸 Belleville Pk10
₩ 52,937 /단위