그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 탄 |
연결 유형 | FIP x CTS 허브 |
최대. 압력 | 400 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | SDR 11 |
UPC | 011651990343 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RCF-0500-S | FIP x CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 3,902 | |
RCF-1000-S | FIP x CTS 허브 | 1" | ₩ 7,577 | |
RCM-0500-S | MIP x CTS 허브 | 1 / 2 " | ₩ 1,925 | |
RCM-0750-S | MIP x CTS 허브 | 3 / 4 " | ₩ 3,185 | |
RCM-1000-S | MIP x CTS 허브 | 1" | ₩ 10,167 | |
RCM-1250-S | MIP x CTS 허브 | 1.25 " | ₩ 12,197 | |
RCM-1500-S | MIP x CTS 허브 | 1.5 " | ₩ 19,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.