그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 탄 |
연결 유형 | CTS 스피 곳 x CTS 허브 |
최대. 압력 | 400 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 2 "X 1" |
스케쥴 | SDR 11 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RCB-21-S | 400 psi @ 73도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | SDR 11 | ₩ 2,292 | |
RCB-31-S | 400 psi @ 73도 F | 1 "x 1 / 2" | SDR 11 | ₩ 5,845 | |
RCB-32-S | 400 psi @ 73도 F | 1 "x 3 / 4" | SDR 11 | ₩ 5,687 | |
RCB-41-S | 400 psi @ 73도 F | 1-1/4" x 1/2" | SDR 11 | ₩ 7,577 | |
RCB-42-S | 100의 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 40 | ₩ 7,210 | |
RCB-43-S | 100의 PSI | 1-1 / 4 "X 1" | 40 | ₩ 6,632 | |
RCB-51-S | 100의 PSI | 1-1/2" x 1/2" | 40 | ₩ 8,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.