항목 | P- 트랩 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
컴플라이언스 | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 |
연결 유형 | 허브 x 허브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 280 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P706X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | RFQ
|
P706X-030C | 260의 PSI | 3" | - | RFQ
|
P706X-040C | 220의 PSI | 4" | - | RFQ
|
P706X-060C | 180의 PSI | 6" | - | RFQ
|
P711P-015C | - | - | ₩ 340,200 | RFQ
|
P706X-080C | - | - | ₩ 2,824,360 | RFQ
|
P706X-100C | - | - | ₩ 4,500,776 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.