그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 클램프 |
가스켓 재질 | EPDM |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 73F |
콘센트 연결 | 1 인치 FIPT |
출구 파이프 크기 | 1" |
파이프 크기 | 3" |
필요한 구멍 크기 | 1-1 / 8 " |
스케쥴 | 80 |
타입 | 두 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 콘센트 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
867-337SR | 235 PSI | 73F | 1-1 / 2 "FIPT | 3" | ₩ 190,732 | |
867-338SR | 235 PSI | 73F | 2 인치 FIPT | 3" | ₩ 163,677 | |
867-415SR | 235 PSI | 73F | 1/2 "FIPT | 4" | ₩ 229,460 | |
867-416SR | 235 PSI | 73F | 3/4 "FIPT | 4" | ₩ 207,042 | |
867-417SR | 235 PSI | 73F | 1 인치 FIPT | 4" | ₩ 207,042 | |
867-419SR | 235 PSI | 73F | 1.5 | 4" | ₩ 229,460 | |
867-420SR | 235 PSI | 73F | 2 인치 FIPT | 4" | ₩ 207,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.