플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

스피어 밸브 8171-010 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1개 크기, PVC | AC9CPF 3FMZ2

SPEARS VALVES 8171-010 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1 사이즈, PVC

재고 있음 있음
항목: AC9CPF 모델 : 8171-010교차 참조: 3FMZ2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 124,985 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탱크 어댑터
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형FNPT x 소켓
가스켓 재질네오프렌
길이3 1 / 3 "
최대. 압력150의 PSI
파이프 크기1"
필요한 구멍 크기2"
온도. 범위화씨 0도 ~ 73도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)22.86
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이파이프 크기가격
스피어 밸브 8171-005 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1/2 크기, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "₩ 97,650
스피어스 밸브 8171-007 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 3/4 크기, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "₩ 109,392
스피어 밸브 8171-012 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1-1/4 크기, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "₩ 144,620
스피어 밸브 8171-015 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1-1/2 크기, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "₩ 166,687
스피어 밸브 8171-020 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 2 사이즈, PVC | AC9CPJ 3FMZ5 8171-0204.125 "2"₩ 244,895
스피어 밸브 8171-030 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 3개 크기, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"₩ 399,857
스피어 밸브 8171-040 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 4 사이즈, PVC | AC9CPL 3FMZ7 8171-0405"4"₩ 822,465

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEARS VALVES 8171-010 탱크 어댑터, 소켓 x FPT, 네오프렌 개스킷, 1 사이즈, PVC
₩ 124,985 /단위