플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

스피어스 밸브 467E-248SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 2 x 3/4 크기, PVC | AC8WEE 3EFJ6

SPEARS VALVES 467E-248SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 2 x 3/4 크기, PVC

재고 있음 있음
항목: AC8WEE 모델: 467E-248SR크로스 참조: 3EFJ6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 139,492 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안장 클램프
가스켓 재질EPDM
자재PVC
최대. 압력235 PSI
최대 온도73도 F
콘센트 연결3/4 "(FNPT) 소켓
출구 파이프 크기3 / 4 "
파이프 크기2"
필요한 구멍 크기7 / 8 "
스케쥴40
타입두 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드7307199060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력콘센트 연결파이프 크기가격
스피어스 밸브 467E-247SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 2 x 1/2 크기, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) 소켓2"₩ 161,752
스피어스 밸브 467E-249SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 2 x 1 크기, PVC | AC8WEF3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) 소켓2"₩ 125,002
스피어스 밸브 467E-333SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 1/2 크기, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) 소켓3"₩ 176,225
스피어스 밸브 467E-334SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 3/4 크기, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) 소켓3"₩ 187,005
스피어스 밸브 467E-335SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 1 크기, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) 소켓3"₩ 181,772
스피어스 밸브 467E-337SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 1-1/2 크기, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) 소켓3"₩ 212,380
스피어스 밸브 467E-338SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 2 크기, PVC | AC8WEL 3EFK3 467E-338SR235 PSI2 "(FNPT) 소켓3"₩ 178,657

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEARS VALVES 467E-248SR 특수 강화 클램프 새들, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 2 x 3/4 크기, PVC
₩ 139,492 /단위