그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | NSF 61 부록 G |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 티 |
최대. 압력 | 235psi @ 73도 F |
파이프 크기 | 11 / 2 " |
포트 | 소켓 / 파이프 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 폴리 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
밸브 구조 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481805090 |
모델 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3622R-005 | 1 / 2 " | FKM | ₩ 119,717 | |
3622R-007 | 3 / 4 " | EPDM | ₩ 148,155 | |
3622R-010 | 1" | EPDM | ₩ 202,002 | |
3622R-012 | 11 / 4 " | EPDM | ₩ 225,925 | |
3622R-020 | 2" | EPDM | ₩ 434,717 | |
3622RS-012 | - | - | ₩ 125,552 | RFQ
|
3622RS-007 | - | - | ₩ 76,216 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.