플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

스피어 밸브 2122-005 컴팩트 볼 밸브, 1/2 크기, PVC, 소켓 끝, EPDM | AF6ZHH 20RK09

SPEARS VALVES 2122-005 소형 볼 밸브, 1/2 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM

재고 있음 있음
항목: AF6ZHH 모델 : 2122-005크로스 참조: 20RK09

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 118,720 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 볼 밸브
볼 재질PVC
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질PVC
바디 스타일인라인
컴플라이언스NSF 61 부록 G
연결 유형FPT x FPT
손잡이 재질폴리 프로필렌
핸들 타입
최대. 압력235psi @ 73도 F
파이프 크기1 / 2 "
포트스레드 파이프
씰 재질EPDM
시트 재질EPDM
줄기 재질PVC
줄기 유형PTFE
온도. 범위화씨 40도 ~ 140도
밸브 구조

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)20.32
HS 코드8481805090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력파이프 크기포트가격
스피어 밸브 2122-007 컴팩트 볼 밸브, 3/4 크기, PVC, 소켓 끝, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007소켓235psi @ 73도 F3 / 4 "스레드 파이프₩ 170,345
스피어스 밸브 2122-010 컴팩트 볼 밸브, 1개 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010소켓 x 소켓235psi @ 73도 F1"소켓 / 파이프₩ 176,102
스피어 밸브 2122-020 컴팩트 볼 밸브, 2개 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM | AF6ZHN 20RK14 2122-020소켓 x 소켓235psi @ 73도 F2"소켓 / 파이프₩ 367,867
스피어스 밸브 2122-030 컴팩트 볼 밸브, 3개 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030소켓 x 소켓150psi @ 73도 F3"소켓 / 파이프₩ 1,228,430
스피어스 밸브 2122-040 컴팩트 볼 밸브, 4개 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040소켓 x 소켓150psi @ 73도 F4"소켓 / 파이프₩ 2,074,852
스피어 밸브 2122-060 컴팩트 볼 밸브, 6 사이즈, PVC, 소켓 엔드, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060소켓 x 소켓150psi @ 73도 F6"소켓 / 파이프₩ 2,374,347
스피어스 밸브 21226-060 컴팩트 볼 밸브, 6 사이즈, PVC, 소켓, EPDM, 티 핸들 포함 | CA2JLQ 21226-060----₩ 1,392,216
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEARS VALVES 2122-005 소형 볼 밸브, 1/2 크기, PVC, 소켓 엔드, EPDM
₩ 118,720 /단위