항목 | 눈속임 |
색상 | 크롬 & 옐로우 |
연결 크기 | 수도꼭지 용 3/8 "및 Eyewash 용 1/2"NPT |
연결 유형 | 압축 및 NPT |
마감재 | 세련된 크롬 |
유량 | 2.87 PSI에서 30 GPM |
처리 | 앞 |
높이 | 11 " |
설치 유형 | 카운터 장착 |
길이 | 9.5 " |
밸브 타입 | 세라믹 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 크기 | 유량 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITAN-X1800 | 크롬 & 옐로우 | 수도꼭지 용 3/8 "및 Eyewash 용 1/2"NPT | 2.87 PSI에서 30 GPM | 9.5 " | 7" | 20 " | ₩ 2,150,743 | ||
SEF-1850 | 크롬 | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI (안 약용) 1.5 GPM (수전) | 8" | 9" | 7.63 " | ₩ 1,706,967 | ||
SEF-1850-8 | 크롬 | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI (안 약용) 1.5 GPM (수전) | 10 " | 11 " | 7.63 " | ₩ 2,594,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.