항목 | 비상 샤워 조합 |
색상 | 초록색 |
연결 크기 | 1.25 인치 NPT |
연결 유형 | 스레드 파이프 |
마감재 | DuraJade 파우더 코트 |
유량 | 20 PSI에서 30 GPM |
처리 | 측면 |
높이 | 93.75 " |
설치 유형 | 바닥 장착 |
길이 | 30 " |
밸브 타입 | 볼 밸브 |
폭 | 14.88 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 29.85 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 크기 | 마감재 | 유량 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1250 | 초록색 | 1.25 인치 NPT | DuraJade 파우더 코트 | 4.9 GPM @ 30 PSI (눈 및 세안 용) 및 20 GPM (샤워 용) | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ₩ 2,560,184 | ||
SE-1255 | 크롬 | 1.25 인치 NPT | 스테인리스 강 | 4.9 GPM @ 30 PSI (눈 및 세안 용) 및 20 GPM (샤워 용) | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ₩ 6,345,492 | ||
SE-690 | 초록색 | 1.25 인치 NPT | DuraJade 파우더 코트 | 20 PSI에서 30 GPM | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ₩ 1,986,530 | ||
SE-7000 | 초록색 | 1 인치 NPT | DuraJade 파우더 코트 | 20 PSI에서 30 GPM | 94 " | 37 " | 14.25 " | ₩ 9,809,397 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.