항목 | 안약 스테이션 |
색상 | 노란색 |
연결 크기 | 1/2 "NPT 암 |
연결 유형 | 스레드 파이프 |
마감재 | DuraJade 파우더 코트 |
유량 | 3.2 PSI에서 30 GPM |
처리 | 측면 |
높이 | 11.5 " |
설치 유형 | 벽 장착 |
길이 | 14.44 " |
밸브 타입 | 볼 밸브 |
폭 | 14.875 " |
선박 중량 (kg) | 4.61 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 41.28 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | CN |
A. 3.18 PSI 압력에서 30 GPM의 유량을 가집니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.