항목 | 눈 / 얼굴 세척 스테이션 |
색상 | 크롬 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
연결 유형 | 스레드 파이프 |
마감재 | 스테인리스 강 |
유량 | 4.9 PSI에서 30 GPM |
처리 | 측면 |
높이 | 41.63 " |
설치 유형 | 바닥 장착 |
길이 | 12.94 " |
밸브 타입 | 볼 밸브 |
폭 | 14.94 " |
선박 중량 (kg) | 9.77 |
선박 높이 (cm) | 31.19 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.