Speakman 샤워 헤드 | 공식 Eu 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

SPEAKMAN

필터

배관

안전

하드웨어

에어/공기압

조명

펌프

HVAC 및 냉각기

선박/차량정비용품

전기용품

작업공구

파워트렌스미션

테스터/측정기

청소용품

접착제/실란트/테이프

용접

가구 접대 및 음식 서비스

배관 필터

욕조 / 수도꼭지전체보기

  • 에어 레이터

    용존 가스를 제거하기 위해 물과 공기를 밀접하게 접촉시키는 데 사용됩니다. 이중 나사산 및 최대 유속 0.5gpm

  • 욕실 수도꼭지

    유량이 최대 2.2gpm 인 수동 및 센서 작동 Speakman 욕실 수도꼭지를 포함합니다. 황동 또는 스테인리스 스틸 구조와 견고한 / 표준 수도꼭지 스파우트가 특징입니다.

  • 수도꼭지 액세서리

    수도꼭지와 함께 사용하기위한 크로스 핸들, 레버 핸들 및 손목 블레이드 키트, 벽면 / 바닥 장착형 이중 페달 혼합 밸브, 플렉스 호스 세트 및 동결 방지 밸브와 같은 설치 액세서리. 황동, 금속 및 SS 재질로 제공

  • 수도꼭지 수리 부품

    Speakman 수도꼭지와 함께 사용하도록 설계된 볼 씰, 볼 밸브,베이스 티, 카트리지, 냉간 계량 핸들, 충전 캡, 샤워 스템 및 스트레이너 배수구와 같은 교체 액세서리 포함

  • 실험실 수도꼭지

    1/2 인치 FNPT 공급 라인 및 파손 방지 4-arm 핸들이있는 수동 수도꼭지 및 일체형 진공 차단기 및 스퀴즈 밸브 활성화 기능이있는 눈 세척 싱크가있는 ASME 준수 조합 서비스 장치입니다. 3.06psi에서 30gpm의 유속 제공

  • 샤워기 및 욕조 액세서리

    다이 버터 / 비다이 버터 욕조 스파우트, 저 유량 샤워 헤드, 엘보, 호스 커넥터, 슬라이드 바 및 플랜지와 같은 황동, 플라스틱 및 아연 샤워 교체 액세서리 포함

  • 샤워기 및 욕조 수전

    의도 한 압력에서 스트림 전달을 보장하도록 설계된 안티 스케일, 벽걸이, 핸드 헬드, 핸디캡 및 제트 샤워 헤드 (일부 모델의 마사지 옵션). 최대 360도 회전이 가능한 황동 / 플라스틱 본체가 특징입니다. 별도의 압력 균형 밸브도 사용 가능

  • 유틸리티 싱크 수도꼭지

    세라믹 카트리지가있는 Commander 시리즈 서비스 싱크 피팅과 벽 플랜지 및 마운팅 나사가있는 황동 상단 브레이스 어셈블리가 포함 된 ASSE 규격 싱크 수전. 벽을 통해 장착 할 수 있도록 설계

하수구전체보기

  • 배수 부품
  • 배수 스트레이너

    세면기를 막힘없이 유지하고 파이프를 통해 물을 원활하게 배수하는 데 사용됩니다. 견고한 황동 잠금 및 네오프렌 스토퍼가있는 미끄럼 방지 나사 연결이 특징이며 Posi-Lock 씰을 제공하여 오염 물질을 방지하고 누출을 방지합니다. 크롬, 황동, SS 및 무광 검정색 마감 옵션으로 제공

  • 너트와 와셔
  • 싱크 드레인

    배수구 마개를 레버로 움직여 싱크대 그릇이나 욕조를 밀봉하는 데 사용되는 팝업 배수구. Speakman Commander Series 광범위한 수도꼭지와 함께 사용할 수있는 크롬 도금 황동 바디가 특징입니다.

파이프피팅 및 커플링전체보기

  • 파이프 피팅
  • 폴리 프로필렌 파이프 피팅

    P- 트랩은 개방 배수 라인의 막힘을 방지하고 하수 가스가 시설로 다시 유입되는 것을 막는 포지티브 씰을 만듭니다. Speakman Optimus Series 조합 비상 샤워 시스템과 눈 및 얼굴 세척과 함께 사용됩니다. 배관 설비 연결을위한 1-1 / 4 인치 길이 및 크롬 도금 마감

비품전체보기

  • 싱크 액세서리

    병원 및 의료 시설에서 사용하기 위해 온수 및 냉수를 혼합하도록 설계된 자동 폐쇄 혼합 밸브입니다. 손쉬운 풋 액션 믹싱을 위해 빨간색 (핫) 및 블루 (콜드)로 표시된 벽걸이 형 듀얼 풋 페달이 특징입니다. 1/2 인치 NPT (F) 노출 입구 및 출구 포트 제공

밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리전체보기

  • 밸브 액세서리

    압력 균형 밸브 트림은 배관 시스템의 뜨거운 쪽과 차가운 쪽 모두에서 동일한 양의 물을 유지합니다. Speakman CPV-3000 및 CPV-3400 밸브의 교체 액세서리로 사용됩니다.

압력/온도제어밸브전체보기

  • 혼합 밸브

    ASSE 1071 인증 밸브는 화상 방지, 자동 차단 및 비상 샤워 및 세안 스테이션과 함께 사용할 수 있는 온도 조절 기능을 갖추고 있습니다. 뛰어난 강도와 내부식성을 제공하는 무연 황동 구조가 특징입니다. 7, 19 및 40 GPM 유량 변형으로 사용 가능

스피크맨 소개

Speakman은 45년 이상 고품질 샤워 헤드, 센서 수도꼭지, 압력 밸브, 비상 및 안전 장비, 배관 제품을 제공해 왔습니다. 스피커맨 샤워 헤드 뛰어난 내구성을 위한 견고한 황동 구조가 특징입니다. 다양한 스프레이 패턴 사이의 전환을 허용하고 스케일 축적을 방지하는 특허받은 스프레이 조정 Anystream 기술이 특징입니다. 이 샤워 헤드는 최대 유량이 2.5GPM이며 360도까지 원활하게 회전하는 핸들이 통합되어 있습니다. 다양한 수도꼭지, 에어레이터, 싱크대 배수구, 드렌치 샤워기, 형광등 설비, 유량 센서, 샤워기 및 눈 세척 스테이션, 교체 부품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

자주 묻는 질문

Speakman 샤워 헤드는 어떻게 청소합니까?

  • 광물 퇴적물을 분해하려면 백식초 2: 물: 1:XNUMX의 용액에 샤워기 헤드 덮개를 약 XNUMX분 동안 담가 두십시오.
  • 철저하게 씻어.
  • 필요한 경우 남아 있는 미네랄 침전물을 털어냅니다.

욕조 스파우트가 새는 원인은 무엇입니까?

물이 떨어지는 욕조 수도꼭지의 가장 흔한 원인은 줄기에 금이 가거나 마모된 와셔입니다. 물이 켜질 때마다 와셔가 밸브 쪽으로 밀려납니다. 시간이 지남에 따라 반복되는 마찰의 결과로 마모됩니다.

Speakman 샤워 헤드에 물 흐름을 조절할 수 있습니까?

예, Speakman 샤워 헤드는 특허받은 Anystream 기술을 사용하여 개인 취향에 맞게 스프레이 설정을 혼합하여 무한대로 조정할 수 있습니다. 이 샤워 헤드에는 물 분사 패턴이나 강도를 쉽게 전환할 수 있는 분사 조절 레버가 포함되어 있습니다. 이 레버는 회전/이동 시 물 분사의 흐름 속도 또는 방향을 변경할 수 있어 사용자가 샤워 경험을 더 잘 제어할 수 있습니다.

Speakman 샤워 헤드는 WaterSense 인증을 받았습니까?

Exhilaration 및 Icon Series 샤워 헤드와 같은 Speakman 친환경 모델은 WaterSense 인증을 받았습니다. WaterSense는 물을 절약하고 물 낭비를 줄이기 위해 샤워 헤드를 인증하는 미국 환경 보호국(EPA)이 후원하는 라벨링 프로그램입니다. 또한 이 인증에는 샤워 헤드가 2.0gpm 이상의 유속을 사용해서는 안 된다고 명시되어 있습니다.

Speakman은 어떤 유형의 샤워 헤드를 제공합니까?

  • 고정식 샤워 헤드: 이 샤워 헤드는 벽에 장착되며 이동하거나 조정할 수 없습니다. 고정식, 고정식 스프레이 패턴 및 일반적인 사용을 위한 쉬운 제어 기능을 제공합니다.
  • 핸드헬드 샤워 헤드: 핸드헬드 샤워 헤드는 마운팅 브래킷에서 분리하여 손에 쥐고 사용자가 집중하고 싶은 곳에 직접 물 분사를 제어할 수 있습니다.
  • 레인 샤워 헤드: 이 장치는 부드럽고 흠뻑 젖은 비와 같은 스프레이 경험을 생성합니다. 그들은 크고 평평하며 넓은 지역에 물을 고르게 분배하기 위해 수많은 작은 구멍이 있으며 조정 가능한 유속과 스프레이 패턴으로 사용할 수 있습니다.
  • 다기능 샤워 헤드: 이 장치는 부드러운 비와 같은 흐름에서 강력하고 상쾌한 마사지에 이르기까지 다양한 스프레이 패턴을 허용하여 사용자가 샤워 경험을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 조정 가능한 샤워 헤드: 이 샤워 헤드를 사용하면 사용자가 샤워 요구 사항에 맞게 물 흐름이나 스프레이 패턴을 변경할 수 있습니다. 레버/다이얼/기타 메커니즘을 사용하여 물 분무의 흐름 속도, 방향 또는 강도를 조정합니다.