그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 훅 |
조립 된 | 아니 |
벤드 각도 | 90 학위 |
굽힘 높이 | 1 / 2 " |
색상 | 은 |
건설 | 용접 |
깊이 | 1-31 / 32 " |
마감재 | 자연의 |
높이 | 1.75 " |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 23 / 64 " |
구멍 간격 | 1" |
길이 | 1 31 / 32 " |
정격 하중 | 22의 파운드 |
자재 | 강철 |
투영 | 1-31 / 32 " |
로드 두께 | 3가. |
타입 | 교수형 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | FI |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 내부 Dia. | 안쪽 너비 | 길이 | 정격 하중 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831433-51 | 2.12 " | 3.25 " | 1.75 " | 1-37 / 64 " | 1 37 / 64 " | - | 22의 파운드 | 3.25 " | ₩ 22,417 | ||
831441-51 | 2 13 / 16 " | 4" | 2.25 " | 2-23 / 64 " | 2 23 / 64 " | - | 22의 파운드 | 4" | ₩ 22,960 | ||
831506-51 | 1.88 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | - | - | 1 13 / 16 " | 44의 파운드 | 1 / 2 " | ₩ 5,897 | ||
831603-51 | 3.75 " | 4.5 " | 3" | 3-9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22의 파운드 | 4.5 " | ₩ 22,837 | ||
831646-51 | 2" | 8-21 / 32 " | 2" | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 8 21 / 32 " | 22의 파운드 | 8-21 / 32 " | ₩ 46,060 | ||
831654-35 | 13 49 / 64 " | 21 / 32 " | 4 13 / 16 " | - | - | - | 8.8의 파운드 | 4-13 / 16 " | ₩ 48,142 | ||
831700-51 | 7 / 8 " | 2-35 / 64 " | 3.75 " | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 35 / 64 " | 22의 파운드 | 2-35 / 64 " | ₩ 36,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.