SOUTHWORTH LS2-36 가위 리프트 테이블 2000lbs
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
프레임 재질 | 강철 |
HP | 1 |
최대 리프팅 높이. | 42.75 " |
최소 리프팅 높이 | 6.75 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 스타일 | Fixed |
플랫폼 폭 | 24 " |
최대 속도 초 | 21 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 312.98 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 프레임 재질 | HP | 플랫폼 길이 | 플랫폼 스타일 | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 강철과 알루미늄 | - | 23.187 " | Fixed | 22.187 " | Manual | - | ₩ 1,751,277 | ||
ZLS2-35 44 인치 x 48 인치 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 42 " | 전기 | 115V | ₩ 18,321,275 | ||
ZLS2-35 50 인치 x 48 인치 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 50 " | 전기 | 115V | ₩ 19,308,240 | ||
ZLS4-35 44 인치 x 48 인치 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 44 " | 전기 | 115V | ₩ 18,867,555 | ||
ZLS4-35 50 인치 x 48 인치 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 50 " | 전기 | 115V | ₩ 20,112,890 | ||
LS4-36 24 형 x 48 형 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 24 " | 전기 | 115V | ₩ 11,299,592 | ||
LS4-36 36 형 x 48 형 | - | 강철 | 1 | 48 " | Fixed | 36 " | 전기 | 115V | ₩ 11,369,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.