SOUTHWIRE COMPANY 55106702 유연한 금속 도관, 액밀, 4인치 크기
항목: CG6FBG
모델 : 55106702
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 도관 |
내부 Dia. | 4.000-4.040 " |
최소 굽힘 반경 | 48 " |
외부 Dia. | 4.460-4.500 " |
크기 | 4" |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55093402 | 6.220-6.420 " | 6.5 " | 0.820-0.840 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
55093502 | 0.820-0.840 " | 8.5 " | 1.030-1.050 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
55093603 | 1.041-1.066 " | 13 " | 1.290-1.315 " | 1" | - | RFQ
|
55280901 | 1.380-1.410 " | 16 " | 1.630-1.660 " | 1 1/4파운드 | - | RFQ
|
55281101 | 1.575-1.6 " | 18 " | 1.865-1.990 " | 1 1/2파운드 | - | RFQ
|
55281201 | 2.020-2.045 " | 22.25 " | 2.340-2.375 " | 2" | - | RFQ
|
55281303 | 2.480-2.505 " | 29.25 " | 2.840-2.875 " | 2 1/2파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.