그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 타입 스파이더 |
각도 오정렬 | 1도 |
내 화학성 | 매우 좋음 |
색상 | 파란색 |
커플 링 크기 | L099, L100, AL099, AL100 |
커플 링 타입 | 턱 |
입방 인치 | 3.9354화 |
감쇠 용량 | 낮은 |
외형 치수 | 1.030 " |
치수 A | 2.54 " |
치수 B | 0.43 " |
치수 H | 1.03 " |
치수 W | 0.61 " |
자재 | 우레탄 |
맥스. 각도 오정렬 | 1 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 " |
공칭 토크 | 477인치-파운드 626인치-파운드까지 |
정상 온도 범위 | -30도 160도까지 NS |
평행 오정렬 | 0.015 " |
해안 경도 | 55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L229 |
스파이더 내경 | 13 " |
스파이더 외경 | 2.54 " |
거미 두께(치수 W) | 0.61 " |
거미 유형 | L |
스타일 | 엽니다 |
토크 | 477인치-파운드 626인치-파운드까지 |
타입 | 엘라스토머 인서트 |
UPC | 685144114990 |
음량 | 3.9354 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 튜브 내경 | 색상 | 공칭 토크 | 정상 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075, AL075 | SOX (NBR) 고무 | 0.875 " | 검정 | 90 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 12,730 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228 인치-파운드 | -40도 450도까지 NS | ₩ 751,367 | ||
68514437881 | L190 | SOX (NBR) 고무 | 2.125 " | 검정 | 1728 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 82,472 | ||
68514412400 | L225 | 하이트 렐 | 2.625 " | 탄 | 6228 인치-파운드 | -60도 250도까지 NS | ₩ 230,720 | ||
68514410968 | L090, L095, AL090, AL095 | SOX (NBR) 고무 | - | 검정 | 144인치-파운드 194인치-파운드까지 | -40도 212도까지 NS | ₩ 16,352 | ||
68514412406 | L225 | SOX (NBR) 고무 | 2.625 " | 검정 | 2340 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 80,621 | ||
68514437880 | L150 | SOX (NBR) 고무 | 1.875 " | 검정 | 1240 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 69,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.