그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보이지 않는 경첩 |
색상 | 은 |
코너 | 반올림 |
문 잎 길이 | 5.5 " |
문 잎 폭 | 1.375 " |
문 두께 | 2" |
마감재 | 새틴 크롬 |
프레임 리프 길이 | 5.5 " |
프레임 리프 너비 | 1.375 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 5.5 " |
잎당 구멍 | 4 |
잎 두께 | 1-15 / 16 " |
부하 용량 | 무거운 의무 |
자재 | Zamac과 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 3 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 색상 | 문 잎 길이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 부하 용량 | 폭 | 문 잎 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100US26DPB | 1" | 은 | 1" | 2 | 15 / 32 " | 가벼운 의무 | 1.031 " | 3 / 8 " | ₩ 12,915 | ||
100US4PB | 1" | 황동 | 1" | 2 | 15 / 32 " | 가벼운 의무 | 1.031 " | 3 / 8 " | ₩ 24,115 | ||
101US26DPB | 1 11 / 16 " | 은 | 1 11 / 16 " | 2 | 29 / 64 " | 가벼운 의무 | 1 3 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 23,730 | ||
101US4PB | 1 11 / 16 " | 황동 | 1 11 / 16 " | 2 | 29 / 64 " | 가벼운 의무 | 1 3 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 17,255 | ||
103US4PB | 1.5 " | 황동 | 1.5 " | 2 | 19 / 32 " | 가벼운 의무 | 1.38 " | 1 / 2 " | ₩ 21,385 | ||
203US26DPB | 1.75 " | 은 | 1.75 " | 2 | 23 / 32 " | 중간 의무 | 1 23 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 19,215 | ||
203US4PB | 1.75 " | 황동 | 1.75 " | 2 | 23 / 32 " | 중간 의무 | 1 23 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 25,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.