SOLER & PALAU TRC500-230 에너지 회수 통풍기 230v 600 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에너지 회수 통풍기 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 660 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 540 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 520 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 500 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 450 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 415 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 380 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 338 |
하우징 높이 | 33.875 " |
하우징 길이 | 16.375 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 46.25 " |
Hz | 60 |
실내 공기 토출 높이 | 8 입력 |
실내 공기 토출 폭 | 12 입력 |
맥스. 입구 온도. | 122도 F |
모터 HP | .6 |
모터 RPM | 1625 |
모터 유형 | PSC |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
상 | 1 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 정적 플레이트 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.