그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 스타일 입구 진공 필터 |
지름 | 7" |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 5F242, 4Z750 |
높이 | 13.375 " |
입구 | 1 (F) NPT |
자재 | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 |
최대. 흐름 | CFM 40 |
콘센트 | 1 (F) NPT |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 자재 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-897-125C | 1-1 / 4 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 60 | 1-1 / 4 (F) NPT | ₩ 1,024,240 | ||
ST-897-150C | 1-1 / 2 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 80 | 1-1 / 2 (F) NPT | ₩ 988,452 | ||
CT-897-100C | 1 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 탄소강 버킷 | CFM 40 | 1 (F) NPT | ₩ 1,086,557 | ||
CT-897-125C | 1-1 / 4 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 탄소강 버킷 | CFM 60 | 1-1 / 4 (F) NPT | ₩ 1,033,322 | ||
CT-897-150C | 1-1 / 2 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 탄소강 버킷 | CFM 80 | 1-1 / 2 (F) NPT | ₩ 1,033,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.