그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유입 / 배출 소음기 |
디자인 | 소음기 튜브 |
지름 | 3 5 / 8 " |
필터 미디어 | 흡음재 |
높이 | 18.5 " |
주택 자재 | 탄소강 |
인 레트 / 출구 | 2 (M) NPT |
길이 | 18.5 " |
최대. 흐름 | CFM 270 |
젖꼭지 길이 (인치) | 2-1/8 |
소음 감소 등급 NRR | 최대 30dB |
콘센트 | 2 (M) NPT |
온도. 범위 | -15 ~ 212 F |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCR400 | 10 " | 23.88 " | 23.875 " | 575 CFM | 4 (F) NPT | ₩ 760,270 | ||
SLCRT050 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 25 | 1/2 (M) NPT | ₩ 176,102 | ||
SLCRT075 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 35 | 3/4 (M) NPT | ₩ 180,390 | ||
SLCRT100 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 42 | 1 (M) NPT | ₩ 180,390 | ||
SLCRT125 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | CFM 55 | 1 1/4 (M) NPT | ₩ 187,477 | ||
SLCRT150 | 3 1 / 8 " | 14 " | 14 " | 155 CFM | 1 1/2 (M) NPT | ₩ 211,522 | ||
SLCRT250 | 4 5 / 8 " | 23 11 / 16 " | 23 11 / 16 " | 385 CFM | 2 1/2 (M) NPT | ₩ 427,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.