항목 | 흡입 노출 필터 |
디자인 | 엽니다 |
지름 | 19 3 / 4 " |
필터 효율 | 99 % 이상 |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 31 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | 3300 CFM |
젖꼭지 길이 (인치) | 6 |
콘센트 | 10 플랜지 |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FT-385P-1000F | 23 " | ₩ 2,427,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.