항목 | T- 스타일 입구 진공 필터 |
지름 | 19 " |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 2EPT4.2EPT5 |
높이 | 18.25 " |
입구 | 5 (F) NPT |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 800 |
콘센트 | 5 (F) NPT |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 자재 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-851 / 1-200C | 9" | 16.25 " | 2 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 175 | 2 (F) NPT | ₩ 1,294,335 | ||
ST-851 / 1-250C | 9" | 16.25 " | 2 1/2 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 210 | 2 1/2 (F) NPT | ₩ 1,317,242 | ||
ST-235P-300C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 3 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 300 | 3 (F) NPT | ₩ 2,449,632 | ||
ST-235P-400C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 4 (F) NPT | 알루미늄 헤드, 폴리 카보네이트 버킷 | CFM 520 | 4 (F) NPT | ₩ 2,422,070 | ||
CT-851-200C | 9" | 13 " | 2 (F) NPT | 탄소강 | CFM 175 | 2 (F) NPT | ₩ 1,289,522 | ||
CT-275P-600C | 19 " | 18.25 " | 6 (F) NPT | 탄소강 | CFM 1100 | 6 (F) NPT | ₩ 4,923,397 | ||
CT-851-250C | 9" | 13 " | 2-1 / 2 (F) NPT | 탄소강 | CFM 210 | 2-1 / 2 (F) NPT | ₩ 1,384,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.