SOLBERG CSL-377P-800F 입구 필터 8인치 플랜지 1800 최대 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입구 진공 필터 |
지름 | 22 1 / 2 " |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 2EPU4, 2EPU5 |
높이 | 38 " |
입구 | 8 플랜지 |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 1800 |
콘센트 | 8 플랜지 |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-235P-300 | 14 " | 27.13 " | 3 (M) NPT | CFM 300 | 3 (M) NPT | 표준 의무 | ₩ 2,627,397 | |
CSL-335P-300 | 14 " | 27.13 " | 3 (M) NPT | CFM 300 | 3 (M) NPT | 극한의 의무 | ₩ 2,737,595 | |
CSL-235P-400 | 14 " | 27.13 " | 4 (M) NPT | CFM 520 | 4 (M) NPT | 표준 의무 | ₩ 2,665,495 | |
CSL-335P-400 | 14 " | 27.13 " | 4 (M) NPT | CFM 520 | 4 (M) NPT | 극한의 의무 | ₩ 2,847,232 | |
CSL-245P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5 (M) NPT | CFM 800 | 5 (M) NPT | 표준 의무 | ₩ 3,881,780 | |
CSL-345P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5 (M) NPT | CFM 800 | 5 (M) NPT | 극한의 의무 | ₩ 4,120,077 | |
CSL-275P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6 (M) NPT | CFM 1100 | 6 (M) NPT | 표준 의무 | ₩ 4,170,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.