그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔라 패널 마운트 |
깊이 | 4" |
높이 | 2" |
자재 | 알류미늄 |
무게 | 2.00의 파운드 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 50.01 |
선박 폭 (cm) | 11.99 |
HS 코드 | 8541900000 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC-M-530 | 4" | 19 " | 3.00의 파운드 | 5" | ₩ 174,930 | ||
RAC-M865-B | 7" | 7" | 6.00의 파운드 | 8" | ₩ 357,000 | ||
RAC-M880-D | 7" | 6" | 33.00의 파운드 | 7" | ₩ 478,380 | ||
RAC-M120-SD | 4" | 6" | 38.00의 파운드 | 7" | ₩ 596,190 | ||
RAC-PMS865 | 4" | 3" | 21.00의 파운드 | 7" | ₩ 344,680 | ||
RAC-M120-S | 4" | 2" | 2.00의 파운드 | 5" | ₩ 404,232 | ||
Z- 브라켓 | 2" | 3" | 1.00의 파운드 | 3" | ₩ 31,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.