그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 추출기 세트 |
스터드, 볼트, 나사 제거 용 | 미국식 소켓 고정 나사 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" 및 1/2" |
자재 | 합금 공구강 |
조각 수 | 5 |
타입 | 경화 강 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
A. 나사 추출기는 끼이거나 부러진 나사를 푸는 데 사용됩니다. 두 종류가 있습니다. 하나는 직선 플루트 구조이고 다른 하나는 나선형 플루트 구조입니다.
A. 드릴을 역순으로 뚫은 가이드 구멍에 나사 추출기를 돌립니다. 아래로 내려가면서 나사 추출기가 나사에 걸릴 때까지 비틀립니다. 나사가 완전히 제거될 때까지 회전을 계속하십시오.
A. 나사 머리보다 약간 작은 드릴 비트를 선택하여 드릴에 삽입하고 조입니다. 드릴이 반대 방향으로 있을 때 나사 머리에 세게 압력을 가한 다음 드릴을 켭니다. 나사가 한 번 물면 나사가 제거될 가능성이 높습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.