SNYDER INDUSTRIES 5780000N97207 저장 탱크 수직 개방형 상단 500갤런
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저장 창고 |
지름 | 53 " |
졸업 | 95L. |
높이 | 72 " |
자재 | 고밀도 선형 폴리에틸렌 |
최대 온도 | 130 F |
탱크 (L) | 1893 |
탱크 바닥 직경 (에.) | 48 |
탱크 용량 | 500 갤런 |
탱크 스타일 | 수직선 |
타입 | 오픈 탑 |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 3925100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 지름 | 졸업 | 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19L. | 36 " | 닫힌 상단 | ₩ 872,427 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19L. | 36 " | 닫힌 상단 | ₩ 1,198,347 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38L. | 40 " | 닫힌 상단 | ₩ 1,040,340 | ||
5680000N97206 | 1" | 26 " | 38L. | 40 " | 닫힌 상단 | ₩ 1,414,770 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38L. | 39 " | 닫힌 상단 | ₩ 1,974,122 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38L. | 39 " | 닫힌 상단 | ₩ 2,372,090 | ||
5700100N97206 | - | 34 " | 38L. | 50 " | 닫힌 상단 | ₩ 2,199,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.