SNYDER INDUSTRIES 1400000N95004 저장 탱크 수평 다리 525 갤런
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저장 창고 |
지름 | 48 " |
개구부 직경을 채우십시오. (에.) | 10 |
졸업 | 95L. |
높이 | 53 " |
길이 | 75 " |
자재 | 고밀도 선형 폴리에틸렌 |
최대 온도 | 130 F |
최대 일의 압박감 | 대기의 |
탱크 (L) | 1987 |
탱크 용량 | 525 갤런 |
탱크 스타일 | 수평 다리 |
타입 | 닫힌 상단 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 55.8 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 지름 | 졸업 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8L. | 14 " | 32 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 508,672 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4L. | 16 " | 36 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 679,542 | ||
1080000N95005 | FNPT 1 개 | 23 " | 19L. | 26 " | 20 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 1,090,180 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19L. | 26 " | 39 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 1,292,480 | ||
1060000N95004 | FNPT 1 개 | 23 " | 19L. | 26 " | 39 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 1,613,290 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19L. | 35 " | 49 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 2,166,710 | ||
1120000N95004 | FNPT 1 개 | 30 " | 19L. | 35 " | 49 " | 닫힌 상단 | - | ₩ 2,636,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.