그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 형 드로우 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 형 패드 잠금 가능 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 8" |
인테리어 패널 | 6C754 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
사용 가능한 개방 깊이 | 5.5 " |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 개방 깊이 | 깊이 | 인클로저 커버 기능 | 폭 | 높이 | 인테리어 패널 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 금속 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC081006 | 9" | 6" | - | 8" | 10 " | 3A904 | 녹아웃 없음 | 16 | ₩ 198,205 | ||
RHC060804 | 3.5 " | 4" | 스냅 래치 | 6" | 8" | 1RZM2 | 녹아웃 | 16 | ₩ 145,460 | ||
RHC161206 | 5" | 6" | 나사가있는 걸쇠 | 12 " | 16 " | 2W827 | 녹아웃 없음 | 14 | ₩ 489,475 | ||
RHC101206 | 5.5 " | 6" | - | 10 " | 12 " | 3A937 | 녹아웃 | 16 | ₩ 246,452 | ||
RHC242408 | 7" | 8" | - | 24 " | 24 " | 2W829 | 녹아웃 없음 | 14 | ₩ 851,462 | ||
RHC202008 | 7" | 8" | - | 20 " | 20 " | 3A922 | 녹아웃 없음 | 14 | ₩ 759,500 | ||
RHC201606 | 5" | 6" | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 | 16 " | 20 " | 2W828 | 녹아웃 없음 | 14 | ₩ 591,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.