항목 | 패널 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 32 " |
갑판 재료 | HDPE |
데크 폭 | 20.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
전체 높이 | 40.5 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 28.72 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1500PC6R | 빨간색 | 분말 코팅 | - | ₩ 908,040 | ||
SL1200PC4TB | - | 아연 도금 분말 코팅 | 폴리에틸렌 / 스틸 | ₩ 627,429 | ||
SL1200PC4TR | - | 아연 도금 분말 코팅 | 폴리 프로필렌 / 스틸 | ₩ 627,429 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.