항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 스레드되지 않음 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 43 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
스케쥴 | 40 |
벽 두께 | 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7304416045 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6046WP001 | 17 / 64 " | 13 / 32 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 186,602 | RFQ
|
S6046WP024 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ₩ 1,827,280 | RFQ
|
S6046WP030 | 3-1 / 16 " | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ₩ 2,694,405 | RFQ
|
S6046WP040 | 4-1 / 64 " | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ₩ 3,572,135 | RFQ
|
S6046WP012 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ₩ 830,410 | RFQ
|
S6046WP014 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ₩ 991,882 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.