플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S4036X 001 크로스 1/8 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3ELL 1RRZ4

SMITH-COOPER S4036X 001 크로스 1/8인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AB3ELL 모델: S4036X 001크로스 참조: 1RRZ4

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,427 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Cross
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.7 / 8 "
파이프 크기1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7307225000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S4036X 002 크로스 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3ELN 1RRZ6 S4036X 0021"1 / 4 "₩ 104,650
SMITH-COOPER S4036X 003 크로스 3/8 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X 0031 5 / 16 "3 / 8 "₩ 100,047
SMITH-COOPER S4036X 006 크로스 3/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3ELV 1RTA3 S4036X 0061 13 / 16 "3 / 4 "₩ 203,402
SMITH-COOPER S4036X 010 크로스 1 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3ELX 1RTA5 S4036X 0102.187 "1"₩ 290,430
SMITH-COOPER S4036X 012 Cross 1 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3ELZ 1RTA7 S4036X 0122.437 "1.25 "₩ 522,550
SMITH-COOPER S4036X 014 크로스 1 1/2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB3EMB 1RTA9 S4036X 0142-31 / 32 "1.5 "₩ 583,975
SMITH-COOPER S4036X 020 크로스 2 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X 0203-5 / 16 "2"₩ 1,264,445

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S4036X 001 크로스 1/8인치 316 스테인리스 스틸
₩ 53,427 /단위