플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S4034U 001 유니온 1/8 인치 스레드 304 스테인레스 스틸 | AC3KDX 2UA94

SMITH-COOPER S4034U 001 유니온 1/8인치 나사산 304 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AC3KDX 모델: S4034U 001교차 참조: 2UA94

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 78,505 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목노동 조합
본체 재질304 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형FNPT
최대. 압력2915 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력1905 psi @ 400도 F
외부 Dia.1-31 / 64 "
파이프 크기1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)4.32
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드7307290090
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스연결 유형최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S3014U 040 유니온 4 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U040304 스테인레스 스틸150FNPT300의 PSI150의 PSI5-51 / 64 "4"₩ 840,945
SMITH-COOPER S3716U 004 유니온 1/2 인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸 | AC3JJD 2TY68 S3716U004316 스테인레스 스틸150소켓 용접150 psi @ 150도 F150의 PSI1-39 / 64 "1 / 2 "₩ 70,525
SMITH-COOPER S3716U 012 유니온 1 1/4 인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸 | AC3JJG 2TY71 S3716U012316 스테인레스 스틸150소켓 용접150 psi @ 150도 F150의 PSI2-11 / 16 "1.25 "₩ 200,952
SMITH-COOPER S3716U 014 유니온 1 1/2 인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸 | AC3JJH 2TY72 S3716U014316 스테인레스 스틸150소켓 용접150 psi @ 150도 F150의 PSI3.031 "1.5 "₩ 249,147
SMITH-COOPER S4036U 001 유니온 1/8 인치 스레드 316 스테인리스 스틸 | AC3KBJ 2UA36 S4036U001316 스테인레스 스틸3000FNPT2915 psi @ 100도 F2080 psi @ 400도 F1-31 / 64 "1 / 8 "₩ 107,415
SMITH-COOPER S4036U 003 유니온 3/8 인치 스레드 316 스테인리스 스틸 | AC3KBL 2UA38 S4036U003316 스테인레스 스틸3000FNPT2915 psi @ 100도 F2080 psi @ 400도 F1-21 / 32 "3 / 8 "₩ 89,092

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S4034U 001 유니온 1/8인치 나사산 304 스테인리스 스틸
₩ 78,505 /단위