그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 45도 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 2570 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 1965 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 1 13 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S4034SE001 | 1" | 1 / 8 " | ₩ 55,755 | ||
S4034SE002 | 1" | 1 / 4 " | ₩ 50,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.