그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 2-3 / 32 " |
파이프 크기 | 1-1/4" x 3/8" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307221000 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014RC010001 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 49 / 64 " | 1 "x 1 / 8" | ₩ 21,175 | |
S3014RC012001 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 1/8" | ₩ 30,835 | |
S3014RC012002 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 1/4" | ₩ 33,810 | |
S3014RC012003 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 3/8" | ₩ 30,730 | |
S3014RC014001 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/8" | ₩ 34,055 | |
S3014RC014002 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/4" | ₩ 48,300 | |
S3014RC014003 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 3/8" | ₩ 44,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.