그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텁 엔드 유형 C |
본체 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 맞대기 용접 |
파이프 크기 | 2.5 " |
스케쥴 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S2214MC004 | 304L 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 59,255 | |
S2214MC006 | 304L 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | ₩ 63,262 | |
S2214MC010 | 304L 스테인레스 스틸 | 1" | ₩ 52,797 | |
S2214MC012 | 304L 스테인레스 스틸 | 1.25 " | ₩ 90,807 | |
S2214MC014 | 304L 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 55,895 | |
S2214MC020 | 304L 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 66,587 | |
S2214MC024 | 304L 스테인레스 스틸 | 2.5 " | ₩ 97,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.